4ページ目: シートタイプ吸収材
「対応」から絞り込む
ドラム缶の天板や床面が汚れる前に、ポンプの垂れ落ちを吸収します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。フィルゲージを使用することもできます。
焼却処理することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプバレルトップピグマット
吸収量約1L/枚、約25.9L/箱
対応油
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)560×3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ロールは広範囲の液体漏れをカバーし、マットは液体の拭き取りに最適です。
2種類の厚みからお選びください。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
サイズ縦38cm×横51cm×厚み1.5mm
タイプハズマットピグマット
吸収量約418ml/枚、約83.6L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×1.5
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
表面積が広く、大量の液体をすばやく吸収することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプハズマットピグピロー
1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
一枚あたりの価格が安いです。
用途オイル・水・溶剤用。
200Lのドラム缶天板用として。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)3
色グレー
吸収量(L/箱)(油)20
直径(mm)550
1箱(25枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状シートタイプ(マットタイプ)
寸法(mm)500×200×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理
質量(g)300
吸油量約4.2kg/枚(約147/箱)
トラスコ品番381-3169
対応オイル、水、溶剤
グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。
ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。
飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。
持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。
段差が少ないのでつまずきや引っ掛かりがなく、台車もスムースに運搬することができます。
MAT484Aは、油専用で水を吸収しません。
用途デリカ作業室内の床の汚れ・すべり防止に。
研究室などの薬災防止に。
作業所でのグリースなどの油すべり防止に。
材質PP(ポリプロピレン)
シート幅(mm)410
シート長さ(m)24
質量(kg)4.5
吸収量(L/箱)35.5
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用。水面に浮いた油のみを吸着。機械周辺の床面で漏油処理。廃油や塗料の廃棄
寸法(cm)40×50
吸着量60L(1ケース)
関連資料カタログチラシ(0.75MB)
1箱(65枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたマット状の吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途ミスト状の切削油の吸収
材質ポリプロピレン
色グレー
対応油/溶剤/水
寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40)
吸着量(L/枚)約1.2
ミシン目有
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
油を吸収することで、排水口の汚れやヌメリを抑えます。1枚あたり最大70mlの油を吸収します。 (※使用状況によって異なります。)。環境にやさしい無漂白の綿を使用しています。交換時に持ちやすい耳が2カ所ついています。
材質綿・ポリエステル
寸法(mm)140×110(耳部分含む)(1枚あたり)
対応油
1個(5枚)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。
材質ポリウレタン(シート)、ABS(ケース)、ポリエステル(紐)
高さ(mm)12
質量(g)20
縦(mm)65
横(mm)65
繰り返し・詰め替え対応
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。
トラスコ品番556-4227
材質植物繊維主体
シートサイズ(mm)500X500
縦(mm)500
横(mm)5000
吸着量(L/袋)(油)16
吸収量(L/枚)16
1袋
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
用途オイル・水用。
トラスコ品番552-2025
材質コットン
厚さ(mm)4
縦(mm)300
横(mm)300
吸着量(L/袋)(油)3.3
吸油量(L/枚)0.33
吸収量(L/枚)0.8
吸油量3.3L/パック
1袋
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×500
色白
対応油
植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。撥水性に優れ油のみを吸着します。浮上油回収、床面油回収に使用できます。排水溝、側溝、油水分離層等の油回収に。機械メンテナンス時の油回収に。厚さ…2mm。吸着量(380×380×2mm)。 。一枚当たりの吸着量。 植物油…623.5g、エンジンオイル…295.8g、A重油…269.7g、C重油…501.7g。仕様…シートタイプ。サイズ…380mm×380mm 100枚入
対応油
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防
吸着力1枚あたり830mL
1枚の寸法(mm)400×500×4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様プレイン
厚さ(mm)10
寸法(mm)200×150
質量(g)(単体)15
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(20枚)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
高吸油シート コンパクトなA3サイズ
A3サイズ1枚で300mLの油を吸着!
軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応!
従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。
工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。
繊維に空気が入っているので浮く力がUP!
5つの基本的特性
1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある
2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。
3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。
4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。
形状マット状
色白
サイズA3
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。
用途粉体の排出促進。
トラスコ品番514-2938
材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト
長さ(mm)3000
長さ(m)3
吸収量(L/本)油:7
外径(mm)80
入数(本)8
1箱(8本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
酸、アルカリなどの液体を吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
用途液体危険物用
トラスコ品番514-2610
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)760
厚さ(mm)3
長さ(m)45
吸収量(L/箱)油:150.5
1箱
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)
材質PP
常用温度(℃)80
対応油
比重0.91
伸び(%)20
溶融点(℃)(分解点)165
耐候性△
強度6(g/de)
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
材質ポリエチレン
寸法(mm)657×657×146(H)
質量(kg)10
容量(L)42
アズワン品番64-2280-81
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用
仕様シートタイプ
トラスコ品番328-5375
厚さ(mm)4.5
寸法(縦×横)(mm)430×480
対応オイル、溶剤
吸収量(L/箱)108
質量(g/枚)45.0
吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。
船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。
(承認番号: P-511)
用途海上、河川等の流出油に
寸法(mm)450×650
対応油
吸油量1820g
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。水は吸わずに油だけ吸い取ります。
用途吸油シート
材質ポリプロピレン
撥水性のため、油分のみを吸収します。水面の浮上油回収に適しています。
比重(0.9)が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。
用途オイル用
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)19.15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×650×4
吸収量(L/箱)190
1セット(100枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など
対応油
形状シート
水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。
。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など
対応油
形状シート
水をはじき、油のみ吸収しマット内部に油を保持
材質ポリプロピレン
幅(mm)405
長さ(m)20
吸収量(L)約37.9/巻
EBM品番8070340
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
水は吸収せず、油のみを吸収します。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)410
厚さ(mm)3
長さ(m)24
吸収量(L/箱)約35.5
EBM品番7105600
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。
1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に
自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに
オイル交換中の漏洩対策に
対応オイル
材質ポリプロピレン
質量(g)40
サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
軽く拭き取るだけ。少量の液体飛散などに対応します。
細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)1.5
質量(kg)約8.2/箱
寸法(縦×横)(mm)380×510
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約83.6/箱
1箱(200枚)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)2
質量(kg)約8.2/箱
寸法(縦×横)(mm)380×510
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約82.2/箱
1箱(125枚)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- チューブタイプ吸収材
- シートタイプ吸収材
- 粒タイプ吸収材
- 液体タイプ油処理剤
- ロールタイプ油吸収材
- 液体吸収材キット
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。