5ページ目: シートタイプ吸収材
「対応」から絞り込む
グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。
天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。
抜群の吸収力(自重の30倍)
環境にやさしい天然系食物繊維使用。
グリーストラップに最適な大きさ。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用
対応オイル
シートサイズ(mm)500×250
1箱(60枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用
対応オイル
エスコ品番EA929DS-3
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×3
吸収量(L)106(100枚当たり)
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。
不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに
対応オイル、水
エスコ品番EA929DL-11
材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)700×850×20
質量(g/枚)約540
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル
エスコ品番EA929DL-1
材質NBR、PVC、特殊配合
寸法(mm)750×900
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DC-100
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×2
吸収量(L)83/100枚
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。
水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。
3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。
吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。
拭き取り面に傷がつきにくい。
何度も使用しても型崩れしにくい。
必要な分だけ使えるミシン目入り。
用途滴り、漏れの拭き取り。
ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。
対応オイル
材質100%ポリプロピレン
形状シート、ミシン目入り、エンボス加工
シートサイズ(mm)410×510
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れています。
表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果があります。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
トラスコ品番488-6453
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3.2
質量(kg)4
タイプシートタイプ
縦(mm)380
横(mm)480
吸油量(L/箱)100
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番444-4752
材質ポリエステル、アクリル
質量(kg)2.1
本体寸法(mm)1000×2000
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ライトウェイト(厚み1.5mm)。毎日のメンテナンス、少量の液体吸収におすすめします。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグマット ライトウェイト(ミシン目入り)
吸収量約418ml/枚、約83.6L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
紫外線に強いポリエステルメッシュネット内部の細長いひも状の吸収材は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
丈夫なメタルクリップとリングで確実にブームを連結します。
メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
飽和状態になっても沈みません。
水をはじき、油のみを吸収します。
ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスパゲッティブーム
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
サイズ幅38cm×長さ45m×厚み3mm
タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)
吸収量約75.2L/枚、約150.4L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×4500×3
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
油のみを吸収し、水は吸収しません。
大量の液体漏洩には大型ピロー、狭い場所には小型ピローをおすすめします。
丈夫なポリプロピレン製カバー。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスキマーピロー
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。
設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。
飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。
排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。
丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグエコノミースキミングブーム
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途床面用(強度強化品)
対応オイル
材質植物繊維主体
長さ(mm)500
形状マット状
幅(mm)500
厚さ(mm)0.4
質量(kg)6.5
色ベージュ
吸着量(L/枚)1.2
1箱(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。
床・通路敷き用として
対応オイル
トラスコ品番469-3426
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)3
色ホワイト、(フィルム)ブルー
縦(mm)400
横(mm)500
吸収量(L/箱)(油)90
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
トラスコ品番397-0566
形状シートタイプ
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
吸収量100(kg/箱)
縦(mm)500
横(mm)500
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 16 L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準業務用ケミカルパッド. この吸収性の優れたケミカルパッドは、作業場で化学薬品が流出した場合に最適な低コストソリューションとなります。個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり0.8リットルの化学薬品を吸収します。 耐擦過性のカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。薬品貯蔵庫、機器周りに敷いて床の汚れ防止、薬品漏れの拭き取りに。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油・液体用吸着材
材質ポリプロピレン
ミシン目あり
油のみを素早く吸着します。水面では浮いて水分は吸着しません。製造機器や油タンク周辺に設置して転倒や汚れの防止、油漏れや。油汚れの拭き取り用のシートとして。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油専用吸着材
材質ポリプロピレン
ミシン目あり
油のみを素早く吸着します。水面では浮いて水分は吸着しません。従来の吸着材と比べ、お手頃価格を徹底追求したMBX-Afdシリーズ。吸着量を求めるワイパーやウエスの代替としても最適。自動車工場や精密・工作機械工場、病院や小売店舗等々、あらゆるお仕事でお気軽にご利用下さい。
種別油専用吸着材
材質ポリプロピレン
ミシン目あり
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。従来の吸着材と比べ、お手頃価格を徹底追求したMBX-Afdシリーズ。吸着量を求めるワイパーやウエスの代替としても最適。自動車工場や精密・工作機械工場、病院や小売店舗等々、あらゆるお仕事でお気軽にご利用下さい。
種別油・液体用吸着材
材質ポリプロピレン
ミシン目あり
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙
寸法(mm)500×500×0.18
アズワン品番4-6520-01
傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083
摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
1袋(25枚)
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。
用途ミスト状の切削油の吸収
材質ポリプロピレン
色グレー
対応油/溶剤/水
寸法(cm×m)80×50(カット後サイズ:25cm×40cm)
吸着量約240L/巻
ミシン目有
1箱(1巻)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- チューブタイプ吸収材
- シートタイプ吸収材
- 粒タイプ吸収材
- 液体タイプ油処理剤
- ロールタイプ油吸収材
- 液体吸収材キット
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。