21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流出油処理剤 シーグリン805 松本油脂製薬

    流出油処理剤 シーグリン805

    松本油脂製薬(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
    対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda)

    流出油処理剤 OSD-300L

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
    用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
  • 油分分散剤PRO ラグロン

    油分分散剤PRO

    ラグロン
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    水面上や舗装道路などに流出した、水面油膜(通称:レインボー)を瞬間的に解消します。水中分散した油粒子は微生物に分解され水と二酸化炭素に生分解されます。主成分に生分解率の高い界面活性剤を使用した、生物に優しい低毒性です。本剤は石油系溶剤を一切使用しない分散処理洗浄剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、水が白濁しません。鉱物油、植物油のいずれも分散処理が可能です。
    用途業務用。建設機械リース業、塗装業、土木・建設業、レッカー・車両解体業、車両整備工場、農業機械、SS、その他各種工場での流出油の分散処理および機械部品洗浄などに。成分ノニオン系界面活性剤、有機酸塩、防腐剤、水内容量(mL)(約)480寸法(cm)約7×9×高さ24.2液性中性
  • 液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN

    液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5

    JOHNAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(5L)
    当日出荷
    濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
    用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ色無色透明タイプ濃縮タイプ対応オイル吸油量10Kg/箱
  • 業務用 油固化剤 油っ固 ゆっこ ライオンハイジーン

    業務用 油固化剤 油っ固 ゆっこ

    ライオンハイジーン
    ¥789税込¥868
    1個(500g)
    当日出荷
    手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。
  • 油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー

    油分散洗浄剤 BY FAR Z

    グローブイーピー(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1缶(18kg)
    当日出荷
    油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
    用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。質量(kg)18タイプ希釈タイプ(3~100倍)使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )繰り返し・詰め替え対応
  • オイルステインリムーバー TRACERLINE

    オイルステインリムーバー

    TRACERLINE
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
    用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
  • メールクリーン505EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    メールクリーン505EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(18L)
    4日以内出荷
    船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。
    使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。分類油性液体引火点(℃)90以上密度(g/cm3)0.80(20℃)外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)2.4(20℃)
  • 二次汚染防止型油処理剤 エスコ

    二次汚染防止型油処理剤

    エスコ
    ¥63,300税込¥69,630
    1個
    翌々日出荷
    アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。
    用途道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに成分水系内容量(L)20希釈通常10倍
  • OIL BYE-BYE吸ってクルッとポイ 油 処理袋 昭和紙工

    OIL BYE-BYE吸ってクルッとポイ 油 処理袋

    昭和紙工
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    廃油と台所の残り汁処理袋。1袋で約700mlの油を吸い取ります。
    対応廃油、台所の残り汁
  • 油分散剤 友和

    油分散剤

    友和
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    鉱物油系対象の油分散材です。加水分散で再付着、再浮上をストップ。中性です。
    用途機械設備や部品の洗浄。油紋の除去。油の微細分化対応鉱物油系
  • アースガイアクリーン ノーブランド

    アースガイアクリーン

    ノーブランド
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5L×4本)
    5日以内出荷
    土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します。床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
    用途床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
  • 水溶性油処理剤クリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    水溶性油処理剤クリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4L×4本)
    翌々日出荷
    本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。 環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。 優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
    対応油
  • アースガイアクリーン ノーブランド

    アースガイアクリーン

    ノーブランド
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(20L)
    5日以内出荷
    土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します。床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
    用途床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
  • アースガイアクリーン ノーブランド

    アースガイアクリーン

    ノーブランド
    ¥9,298税込¥10,228
    1本(5L)
    7日以内出荷
    土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します。床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
    用途床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着、軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です。
  • オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング

    オイル処理剤 ON2000

    旭エンジニアリング
    ¥8,598税込¥9,458
    1缶
    当日出荷
    流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解。油を超微粒子に分解分散します。完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
    トラスコ品番248-1202比重1.01粘度1.04沸点(℃)100臭気僅かな柑橘臭外観無色透明
  • ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM

    ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)

    B.PERFORM
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
    用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
  • ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM

    ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE)

    B.PERFORM
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
    用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
  • コットン・ラボ 排水口の油捕まえ隊 コットン・ラボ

    コットン・ラボ 排水口の油捕まえ隊

    コットン・ラボ
    ¥299税込¥329
    1個(8枚)
    翌日出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 011
  • 廃油処理用固化剤 エスコ

    廃油処理用固化剤

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1箱(10包)
    翌日出荷
    調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
    用途廃油(植物油)処理。成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%内容量(g)18
  • レインボークリーン シフト

    レインボークリーン

    シフト
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    オイルが溢れた際に、水に付着し虹状になった分離したオイルを分解し、虹状を解消します。PRTR法非該当。
    用途海・川・湖などへの流出油処理/コンクリート・アスファルトなどへこぼした油の処理/洗車後や降雨後に出た油紋処理成分ノニオン系界面活性剤・有機酸塩・防腐剤・水種別油分散処理剤対応油

『液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

液体タイプ油処理剤