16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用 オルディ固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用オルディ(4件のレビュー)
469税込516
1袋
当日出荷
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
セハー 油かためる『で・ポイ!!』 セハージャパンセハー 油かためる『で・ポイ!!』セハージャパン(20件のレビュー)
769税込846
1袋(500g)
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP使用の目安1袋(500g)で油18L
固めるテンプル 調理用油 処理剤 ジョンソン固めるテンプル 調理用油 処理剤ジョンソン(2件のレビュー)
269税込296
1箱(5包)ほか
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
吸い取るんです 上越吸い取るんです上越(3件のレビュー)
419税込461
1パック(46枚)
当日出荷
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質再生パルプ、再生不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×15×90
油固め隊 コットン・ラボ油固め隊コットン・ラボ(7件のレビュー)
199税込219
1個(10包)
当日出荷
揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤使用場所キッチン
廃油捨J 上越廃油捨J上越(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2袋)ほか
当日出荷
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質再生パルプ、再生不織布質量(g)(一袋あたり)約64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×75×75
オイルフィルター 網篭用 石崎商事オイルフィルター 網篭用石崎商事(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20枚)
当日出荷
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)TKG品番(2017)6-0659-1001TKG品番9-0744-1001
スーパーさらさら ヴィオーラスーパーさらさらヴィオーラ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1000mL)
当日出荷
廃油革命!廃油を洗浄液に変える!天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量廃油約52L/本使用方法1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)2.よくかき混ぜる3.水を入れてかき混ぜる4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。材質界面活性剤質量(kg)1TKG品番9-0746-0501TKG品番(2017)6-0662-0501
廃油処理剤 テンポイ シーバイエス廃油処理剤 テンポイシーバイエス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250g×4袋)
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個TKG品番9-0746-0401TKG品番(2017)6-0662-0401
ジョンソン 吸わせるテンプル ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプルジョンソン(1件のレビュー)
199税込219
1箱(10枚)
当日出荷
冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。 天然パルプ素材ですので、安心して使えます。 1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。 ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。 炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。
用途廃油の処理使用場所キッチン成分天然パルプ素材使用方法ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。種別廃油処理剤シリーズテンプル本体サイズ(mm)121(W)×157(H)×76(D)香りリフレッシュスプリングアズワン品番64-1220-54
廃油処理剤 ニューポアポア パスタライズ廃油処理剤 ニューポアポアパスタライズ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
廃油処理剤です。レンジ周りのしつこい汚れや換気扇の油汚れ落としに効果を発揮します。天ぷら油や揚げ油の廃油を、石鹸水状にして流すことができます。
成分非イオン系界面活性剤容量(mL)1000
強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付) EBM(江部松商事)強化耐熱プラスチック フライヤー用 油缶(カゴ付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製容量(L)30外寸(mm)275×550×H335耐熱温度(℃)265EBM品番5622500
ポトポット専用ろ過フィルター ヤマトヨ産業ポトポット専用ろ過フィルターヤマトヨ産業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(15枚)ほか
当日出荷
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け外形寸法(mm)Φ330×6
天ぷら油処理剤 油コックさん UYEKI天ぷら油処理剤 油コックさんUYEKI(2件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。 油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。 水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
18-0 フライヤー用 油缶 EBM(江部松商事)18-0 フライヤー用 油缶EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス板厚(mm)0.6
すわせてポイ 廃油処理パッド ネクスタすわせてポイ 廃油処理パッドネクスタ(1件のレビュー)
179税込197
1パック(20枚)ほか
5日以内出荷
少量の油処理に最適!冷めた油をすばやく吸収!1枚で油を約80ml吸収します。冷めた油をパッドに吸わせて簡単に処理できます。フライパンや鍋の拭き取りなど、少量の油処理に最適です。手やキッチンの流し台、排水管を汚しません。
用途油処理パッド原材料パルプ・不織布吸油量80mL/枚

キッチン用品』には他にこんなカテゴリがあります

油処理剤