絞り込み
医薬品医療機器等法
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ブージー 1号~12号セット
ユフ精器¥18,980税込¥20,8781式4日以内出荷肛門拡張用樹脂製全長(mm)190径(Φmm)ブージー:1号/10、2号/12、3号/13、4号/14、5号/16、6号/18、7号/19、8号/20、9号/22、10号/23、11号/25、12号/27規格直型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SZ0001医薬品医療機器等法一般医療機器
LED肛門鏡グリップ
アズワン¥39,900税込¥43,8901個翌々日出荷から12日以内出荷肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。適合8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01寸法(mm)Φ30×150電源単4乾電池×3本(テスト用付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡本体 93.0mm×17.0mm
ユフ精器¥4,998税込¥5,4981箱(10本)4日以内出荷ディスポーザブル製品患者様毎に使い分けるので、感染予防になります。寸法(mm)肛門鏡:先端外径17×93 ※LED肛門鏡ホルダー用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
LED肛門鏡ホルダー
ユフ精器¥35,820税込¥39,4021本4日以内出荷ハイパワーLEDを採用しており、電球交換が不要です。流水にて用手洗浄が可能です。電源単4電池×3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)12 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 中
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)15×62医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用筒長(mm)84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)12 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 中
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥80,100税込¥88,1101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容筒型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:先端外径20×107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥80,100税込¥88,1101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:20×107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 小
ユフ精器¥58,500税込¥64,3501本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0001先端外径(Φmm)20.5医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡本体 105.0mm×20.0mm
ユフ精器¥4,998税込¥5,4981箱(10本)4日以内出荷ディスポーザブル製品患者様毎に使い分けるので、感染予防になります。寸法(mm)肛門鏡:先端外径20×105 ※LED肛門鏡ホルダー用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ダブルスリット肛門鏡II型 大
ユフ精器¥55,880税込¥61,4681本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0002先端外径(Φmm)22.5医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 大
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)17 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡 Mセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥48,600税込¥53,4601式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容プラスチック型肛門鏡M本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡M×10寸法(mm)肛門鏡:先端外径17×93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 極小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)8×45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 大
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)17×90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡 Cセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥152,100税込¥167,3101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体(大)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(中)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(小)×1、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:大/先端外径20×107、中/先端外径17×93、小/先端外径12×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 大
ユフ精器¥58,500税込¥64,3501本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0001先端外径(Φmm)22.5医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡 Lセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥48,600税込¥53,4601式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容プラスチック型肛門鏡L本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡L×10寸法(mm)肛門鏡:先端外径20×105医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ダブルスリット肛門鏡II型 小
ユフ精器¥55,880税込¥61,4681本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0002先端外径(Φmm)20.5医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)12×58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズ
アズワン¥35,900税込¥39,4901個5日以内出荷から12日以内出荷材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器![肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ フリッツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173624-220301-02.jpg)
肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ
フリッツメディコ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000033先端外径(Φmm)(筒先)20医薬品医療機器等法一般医療機器![ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173563-220301-02.jpg)
ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500
ウェルチ・アレン¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷3.5Vハンドルに取り付け可能です。品名3.5Vハンドルアダプターアズワン品番0-6950-07
ディスポーザブル肛門鏡鏡管 53110 Φ19×100mm
ウェルチ・アレン¥39,980税込¥43,9781箱(25本×4箱)翌々日出荷材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ19×100アズワン品番8-7984-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球用フィルター 30210 10個入
ウェルチ・アレン¥5,998税込¥6,5981個(10個)6日以内出荷鏡管と二連球の間に装着し、0.027μmの細菌を99.9999%除去します。品名ディスポーザブルフィルターアズワン品番8-3693-01![予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25964873-220228-02.jpg)
予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用
ウェルチ・アレン¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合ディスポーザブル膣鏡イルミネーターアズワン品番0-6949-06
肛門鏡(有柄式)
メドライフ¥6,598税込¥7,2581式(2本)翌々日出荷材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)(弁)65柄長さ(mm)160先端幅(mm)11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063松吉医科器械コード02-4075-01医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門開創器(辻仲タイプ)
荒川製作所¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107医薬品医療機器等法一般医療機器
処置用肛門鏡(鳥越タイプ)
荒川製作所¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷から11日以内出荷硬化療法や痔核結紮術に最適です。材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門鏡(マッチュウ氏)三弁式
小山製作所¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)(弁)85先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000011松吉医科器械コード02-4070-00医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門鏡(ボッテンハイメル氏)
小山製作所¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷材質真鍮(クロームメッキ)有効長(mm)72先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000010松吉医科器械コード02-4050-00医薬品医療機器等法一般医療機器



























![肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ フリッツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173624-220301-02.jpg)
![ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173563-220301-02.jpg)



![予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25964873-220228-02.jpg)