セキューラノンアルコール 被膜
撥水性皮膜を形成し、尿や便失禁、消化液、傷口からの排液、摩擦による刺激等から皮膚を保護します。
- 仕様
- γ線滅菌
- 成分
- 被膜成分/アクリレートコポリマー、溶媒成分/ヘキサメチルジシロキサン
- 容量(mL)
- 3
- タイプ
- スティック
- アズワン品番
- 7-8892-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ



























