「最大径(Φmm)」から絞り込む
10以下(3)
20以下(3)
30以下(1)
40以下(1)
50以下(1)
60以下(1)
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番340-1652
材質スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
用途ホースの固定。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質鉄
全長(mm)235
使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
アズワン品番64-7851-10
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)12.7
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14
厚さ(mm)0.6(帯)
材質鉄製(ボンデ鋼帯)
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10
厚さ(mm)0.5(帯)
材質鉄製(ボンデ鋼帯)
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14
材質鉄
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10
材質鉄
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14
厚さ(mm)0.6(帯)
材質鉄
長さ(m)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10
厚さ(mm)0.5(帯)
材質鉄
長さ(m)30
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ式
- ワイヤー式
- クリップ式
- つまみ・安全キャップ付き
- 両ネジ式
- ギア式
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。