絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(3)
  • 30以下(22)
  • 40以下(26)
  • 50以下(25)
  • 60以下(26)
  • 70以下(27)
  • 80以下(26)
  • 90以下(25)
  • 100以下(21)
  • 150以下(27)
  • 200以下(20)
  • 250以下(13)
  • 300以下(10)
  • 400以下(7)
  • 500以下(2)
  • 501以上(1)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(80)
バンド幅(mm)
  • 12
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(26)
  • 9(46)
  • 9.9(4)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 13(16)
  • 14(40)
  • 15.8(2)
  • 16(32)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(55)
  • カクダイ(5)
  • TRUSCO(5)
  • ノールマ(5)
  • ABA(5)
  • アソー(4)
  • TRIDON(2)
  • ORBIT(オービット)(2)
  • IDEAL(ホースバンド)(2)
  • マリンテック(2)
  • コクゴ(1)
  • Gemi(1)
  • オエティカ(1)
  • BREEZE(1)
  • 報商製作所(1)
  • bitstrong(1)
  • オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
30以下(22)
40以下(26)
50以下(25)
60以下(26)
70以下(27)
80以下(26)
90以下(25)
100以下(21)
150以下(27)
200以下(20)
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(232件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
259税込285
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)Gemi(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られたホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
スチールホースクリップ ORBIT(オービット)スチールホースクリップORBIT(オービット)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ホースクリップ SS アソーホースクリップ SSアソー(12件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
強力キカイバンドA カクダイ強力キカイバンドAカクダイ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304ABA
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)12材質SUS304厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
539税込593特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-230適合ホース径(Φmm)200~231
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,040税込1,144
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
560税込616特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスバンド 5365 カクダイオールステンレスバンド 5365カクダイ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
強力キカイバンド カクダイ強力キカイバンドカクダイ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、鋼
IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)IDEAL(ホースバンド)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ130-150mm ホースクランプ(1個)エスコ
405税込446
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-150バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
ホースバンド マリンテックホースバンドマリンテック
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
船舶・航空関係・研究用へバンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)大量仕入れによるコストダウン品
材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ70-90mm ホースクランプ(1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-90バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430ノールマ
799税込879
1個
3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
859税込945
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12ノールマ
299税込329
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12ノールマ
169税込186
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)ABA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
60-80mm ホースクランプ(1個) エスコ60-80mm ホースクランプ(1個)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-80バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式