「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(14)
30以下(16)
40以下(15)
50以下(15)
60以下(13)
70以下(14)
80以下(12)
100以下(10)
150以下(13)
200以下(11)
最大径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-68
1組
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(亜鉛コート処理)
バンド幅(mm)11
厚さ(mm)0.82
締付トルク(N・m)4.5
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
バンド幅(mm)11
材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール
トラスコ品番855-6224
セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個
質量(kg)1
長さ(m)10
締付トルク(N・m)4.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
厚さ(mm)10
推奨締付トルク(N・m)5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0839
全長(mm)95
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)80
アズワン品番64-8453-61
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)28×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)20×12
1個(2個組)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。
材質鉄(ユニクロメッキ)
幅(mm)13
寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
材質スクリュー:スチール
トラスコ品番855-6223
セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)300
締付トルク(N・m)4.5
1セット(25個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ホースを固定するのに便利なアイテムです。
高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。
ホース外径16~25mmに対応。
材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
内径12mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)18×12
1個(2個組)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。
材質バンド:マイルドスチール、ゴムライナー:TPEゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8125
材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.7
径(Φmm)9.5~12
最小径(Φmm)9.5
最大径(Φmm)12
バンド幅(mm)9
ボルト(mm)6角:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番195-0838
全長(mm)260
材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV
質量(g)140
アズワン品番64-8524-48
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-75
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
1組
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
1
2
次へ
『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ式
- ワイヤー式
- クリップ式
- つまみ・安全キャップ付き
- 両ネジ式
- ギア式
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。