15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D式止水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
    用途呼び13水栓用材質黄銅
  • D式上部 カクダイ

    D式上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途JIS規格水栓13用 寒冷地対応商品材質黄銅
  • 首長共用栓上部 カクダイ

    首長共用栓上部

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
    仕様カギ付き、ケレップなし材質黄銅アズワン品番64-6492-95
  • 水栓上部 カクダイ

    水栓上部

    カクダイ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
    用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
  • シングルレバー上下操作ユニット KVK

    シングルレバー上下操作ユニット

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
  • 共用上部 カクダイ

    共用上部

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
    材質黄銅JIS規格呼13用
  • 共用上部(凍結防止つき) カクダイ

    共用上部(凍結防止つき)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
    材質黄銅JIS規格呼13用
  • 共用栓上部(節水固定コマ) カクダイ

    共用栓上部(節水固定コマ)

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様カギ付き、節水固定コマ仕様材質黄銅、亜鉛
  • 節水ダイヤル13(1/2)用 KVK

    節水ダイヤル13(1/2)用

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
    用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
  • 共用上部 カクダイ

    共用上部

    カクダイ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 共用上部(凍結防止つき)20 カクダイ

    共用上部(凍結防止つき)20

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
    材質黄銅JIS規格呼20用
  • 共用栓上部(凍結防止つき) カクダイ

    共用栓上部(凍結防止つき)

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。カギ付き。水平・斜め設置可能
    材質黄銅、ステンレス
  • これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。材質黄銅呼び径13
ハンドル上部