低臭気、低刺激性のレジンクリーナー。レジンで使用した用具の洗浄やソフトモールドでの硬化物の離型に使用できます。
使用方法硬化したレジンを、5分ほど冷ましたあと、レジンクリーナーを小皿に移動します。筆(メイク用の使い捨て筆)、または綿棒などで、ソフトモールド硬化したUVレジンのすきまに、液を少量流し込みます。クリーナーの液がUVレジンの隙間に浸透し、裏から軽く押すだけで外せるようになります。
1本(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
大カシメに対応しています。
仕様頭径9mmに使用
穴径(Φmm)9
長さ(cm)9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使いやすい形状をアッセンブルしたセット。
用途ラッピングやハンドクラフトに。
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル
長さ(m)約5
引張強度(kg)180
太さ(mm)約3.0
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ28xH116
容量(g)30
パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色
内容量(mL)30
タイプ綿・麻・レーヨン用
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。
接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分合成樹脂、アクリル樹脂
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書
材質ABS
消費電力(W)6
電圧(V)(50/60Hz)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16
機能1分タイマー・常時点灯設定
波長(nm)405
USBケーブル長(cm)98
LED使用数(個)6
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
径0.8mmの極細芯入りコード。コシがあるので、小さい穴にも通しやすい。手作りストラップが簡単に作れる「丸パッチン」付き。
色黒
径(Φmm)0.8
1本(2m)
¥229
税込¥252
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7
容量(g)70
1本(70g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分特殊アクリレート樹脂
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g
寸法(mm)ボトル:Φ18xH44
容量(mL)各2
パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
1本(2mL×12本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色クリアー
寸法A(mm)13
キューブ型の大きなシリコンモールド!キューブ型の大きなシリコンモールド!
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)50×50×50
タイプキューブ
包装形態白箱+品名シール
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに
材質真鍮
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム
直径(Φmm)14
質量(g)200
耐荷重(kg)80
寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
リールの長さは約60cm伸びます
本体寸法(mm)Φ3
全長(cm)6
長さ(cm)約6.5
寸法(mm)約11(ナスカン)
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
用途200個入
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。
材質メリノウール100%
装飾用のサスペンダークリップです。重厚感がありおしゃれなアンティーク色4個セット
色アンティーク
穴寸法(Φmm)19×4
アズワン品番64-9610-10
1袋(4個)
¥209
税込¥230
当日出荷
寸法(mm)Φ20×60
材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
特小カシメに対応しています。
用途頭径4.5mmに使用。
長さ(cm)11
穴径(mm)4.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。
付属品クリーナー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ダイキャスト
色シルバー
高さ(mm)42
サイズ(mm)22
内径(mm)(ひも取付部分)22
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。