絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(1)
  • AC200(1)
  • DC12(1)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 13.5(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
ブランド
  • デンヨー(3)
  • 新ダイワ(1)
  • ダイシン HG(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100
AC200(1)
DC12(1)
DC48(1)
  • 発電機 EARTH POWER

    発電機

    EARTH POWER
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。
    用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
  • 防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー

    防音型ガソリンエンジン発電機

    デンヨー
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
    周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)15.5仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77[整備質量90]形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)交流定格出力(kVA)2.8エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個音響パワーレベル(dB)84
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1潤滑油量(L)0.5出力(kVA)2.2音響パワーレベル(dB)83
  • ガソリンエンジン発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジン発電機

    新ダイワ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
    用途建設現場の工具や照明の電源として。仕様エンジンオイル填充済、オイル不足警告非常停止、自動電圧調整、国内排出ガス自主規制適合セット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412質量(kg)43全幅(mm)575出力AC100V定格電圧(V)単相100全高(mm)465燃料レギュラーガソリンコンセント形状単相100V用×2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×412×465燃料タンク容量(L)8.3エンジンタイプ新ダイワ空冷4サイクル EX17DK始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)力率1オイルセンサー機能あり
  • AVR発電機 リモコン式 ダイシン HG

    AVR発電機 リモコン式

    ダイシン HG
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    発電機業界初のリモコン操作機能搭載。 コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。 可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。 オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。
    定格電圧(V)100燃料タンク容量(L)16形式空冷4サイクルOHV使用燃料無鉛ガソリン相数単相電圧調整方式AVR方式警告オイル警告灯、マルチメーター使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600排気量(cc)196
  • 小型エンジン発電機 デンヨー

    小型エンジン発電機

    デンヨー
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
    電圧(V)100燃料タンク容量(L)9仕様電気用品安全法適合、燃料ゲージ、オイルセンサ質量(kg)48形式パイプフレーム型、ガソリンエンジン発電機<スタンダード>排気量(mL)171使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×410×460エンジンタイプヤマハMZ175相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式リコイルスタータ式力率1コンセント15A×2個グリーン購入法適合

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード発電機