絞り込み
周波数(Hz)
- 50(1)
- 60(1)
燃料タンク容量(L)
- 12
- 4.6(1)
- 8.3(1)
- 9(1)
- 12.6(1)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 25(1)
ブランド
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む

発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機









![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)