絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(2)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60
  • 50(7)
  • 60(6)
  • その他(1)
燃料タンク容量(L)
  • 4.6(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 25(1)
ブランド
  • デンヨー(2)
  • ホンダ(1)
  • チャンピオン(Champion)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(2)
DC12(1)
  • 正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
    用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
  • 防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー

    防音型ガソリンエンジン発電機

    デンヨー
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
    交流定格出力(kVA)2.8電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)音響パワーレベル(dB)84質量(kg)77[整備質量90]連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)燃料タンク容量(L)15.5仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>電流(A)28全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個
  • チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)

    チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

    チャンピオン(Champion)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
    交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60騒音値(dB(A)/7m)61乾燥質量(kg)54.2連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)燃料タンク容量(L)14適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)音響パワーレベル(dB)83乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機電流(A)22電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1潤滑油量(L)0.5
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
    交流定格出力(kVA)6.5定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12周波数(Hz)交流:50/60切換式音響パワーレベル(dB)84質量(kg)130連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4燃料タンク容量(L)25材質カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鉄全長(mm)950全幅(mm)765電源USB:DC5V・1A/2.1A全高(mm)773燃料無鉛ガソリンコンセント形状単相100V15A用×4、単相100V30A×1、単相200V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773バッテリーHTZ14S(GSユアサ YTZ14S互換品)エンジン形式LC190FD-2始動方式セルスターター/リコイルスターター点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)1.45排気量(cc)420推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード発電機