絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(2)
- AC100(53)
- AC120(1)
- AC200(1)
- DC5(2)
- DC12(23)
燃料タンク容量(L)
- 0.55(1)
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 2.5(4)
- 3.6(4)
- 3.9(2)
- 4(3)
- 4.2(5)
- 4.6(2)
- 4.7(4)
- 6(3)
- 8(2)
- 9(5)
- 9.8(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 12.7(4)
- 14(1)
- 15.5(2)
- 25(2)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
周波数(Hz)
- 50/60
- 50(28)
- 60(26)
- 240(1)
- その他(1)
ブランド
- デンヨー(17)
- ホンダ(9)
- 工進(7)
- 新ダイワ(7)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- EARTH POWER(5)
- ナカトミ(3)
- パワーテック(3)
- パオック(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 北越工業(AIRMAN)(2)
- ヤンマー(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- チャンピオン(Champion)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(22)

インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))64~72本体質量(kg)28連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 1.8KVA
工進¥63,980税込¥70,3781台当日出荷本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60HZ切替式騒音値(dB)65-73本体質量(kg)17連続運転時間(h)3.1-7.5付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3Aエンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンエンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
インバーター発電機 1.6KVA
工進(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。定格出力(kVA)1.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)
ホンダ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷定格出力(kVA)0.9エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型乾燥質量(kg)13連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)451全幅(mm)242全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379燃料タンク容量(L)2.1交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
インバーター発電機 GV-SEシリーズ
工進(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から3日以内出荷初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40定格電圧(V)交流:100、直流:12バッテリー(エンジン)なし相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
ドリームパワー インバーター発電機
ナカトミ(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。交流定格出力(kVA)0.9使用燃料無鉛ガソリン定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約63)質量(kg)約12.7連続運転時間(h)約3時間40分~2時間20分始動方式リコイルスターター付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、棒ハンドル幅(mm)450高さ(mm)380出力(kW)エンジン:1.15(1.5PS)/5000-1奥行(mm)260定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380エンジン部総排気量(mL)53.5燃料タンク容量(L)1.8(レベルゲージ位置)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン出力端子USB:DC5V/2A×2口(合計4A)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)180コンセントAC100V/9A×2口(合計9Aまで)、DC12V/5A×1口
インバーター発電機 2.5kVA
ホンダ(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。定格出力(kVA)2.5エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN全幅(mm)448全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481燃料タンク容量(L)8.1交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
インバーター発電機 0.9KVA
工進(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付定格出力(kVA)1.6使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445定格電圧(V)単相100定格電流(A)16外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)4.2電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
防音型インバーター発電機
ホンダ¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から3日以内出荷余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。定格出力(kVA)2.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]連続運転時間(h)約22.3~8.5(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)、ブレーカー機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX160T2)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.53運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw
ナカトミ¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。用途屋外での様々な電力供給に。交流定格出力(kVA)2.8使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)質量(kg)約34.5連続運転時間(h)約3~6始動方式リコイル/セルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)幅(mm)560高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
インバーター発電機 2.9KVA
工進(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))61~67本体質量(kg)44連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台欠品中1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
防音型インバータ発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。種類エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60容量(L)潤滑油:0.55適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)有効燃料:12.7方式電力変換:インバーター交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪なし乾燥質量(kg)59連続運転時間(h)約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式GX200T2始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)658×447×558騒音レベル(dB)84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
インバーター発電機
EARTH POWER¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
リモコン付き インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷リモコン、セルで簡単に始動できます。使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60型式(本体)フルカバーボディ電圧(V)12~13バッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
インバーターエンジン発電機
京セラインダストリアルツールズ¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
インバータ発電機 HPG2300-iS
MEIHO(ワキタ)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。質量(kg)27周波数(Hz)50/60切り替え式騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)質量(kg)34連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
セル式インバーター発電機
パオック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
ガソリンインバータ発電機
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動。商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。セル付で始動もラクラク周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
インバーター発電機
EARTH POWER¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。定格出力(kVA)交流:2.8使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]始動方式リコイル式/セルモータ式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
防音型インバーター発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。定格出力(kVA)2.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
インバーター発電機3000W
パワーテック¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
インバーター発電機1000W
パワーテック¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに定格出力(kVA)1.8周波数(Hz)50/60切換式質量(kg)19始動方式リコイルスターター方式仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3材質(カバー)樹脂出力(kVA)最大2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
インバーター発電機
ホンダ¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。定格出力(kVA)2.6エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~91[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~3.3(1/4負荷[エコスロットル作動時]~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)571タイプJN全幅(mm)306全高(mm)452交流電圧(V)100機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー/専用アプリ対応、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/FI(フューエルインジェクション)全長×全幅W×全高(mm)571×306×452燃料タンク容量(L)4.6交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.46運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)130エンジン型式GX130グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
小型 家庭用 インバーター発電機
ナカトミ¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。交流定格出力(kVA)1.6使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)質量(kg)約21連続運転時間(h)約4.5~3始動方式リコイルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460エンジン部総排気量(mL)79燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
ガソリンエンジンインバータ発電機
新ダイワ¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。定格出力(kVA)1.8使用燃料レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約4.2(エコ発電作動時:約10.5)始動方式リコイルスタータ方式仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●ブースト機能付●アクセサリーソケット(シガーソケット型)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)555幅(mm)300高さ(mm)470形式多極回転界磁形定格電圧(V)単相100定格電流(A)18外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×300×470燃料タンク容量(L)4.7エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.52/4500エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】20A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJグリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4音響パワーレベル(dB)92(LwA)
防音型ガソリンエンジン発電機
デンヨー¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。交流定格出力(kVA)2.8電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)音響パワーレベル(dB)84質量(kg)77[整備質量90]連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)燃料タンク容量(L)15.5仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>電流(A)28全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。出力(kVA)2.8使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6始動方式セル式リコイル付仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
インバーターガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))質量(kg)45連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)始動方式セルスターター/リコイルスターター方式付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート仕様超低騒音型全長(mm)579全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS交流電流(A)30直流電流(A)8バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
正弦波インバーター搭載発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。定格出力(kVA)5.5エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)118.1連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT全幅(mm)700全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721燃料タンク容量(L)18交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2発電方式多極界磁回転型
ガソリンインバータ発電機 1.8kVA
ヤンマー¥239,800税込¥263,7801台当日出荷大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA
ヤンマー¥149,800税込¥164,7801台当日出荷片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86













































![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)