「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。
用途作業場・非常用などに。
仕様4サイクルガソリンエンジン
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)
出力(kW)1.15(1.5PS)
周波数(Hz)50/60
容量(L)0.5(カセットボンベ2本)
定格電圧(V)AC100
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390
使用燃料LPG(液化ブタン)
連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)
エンジンオイル量(mL)180
点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。