絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 48(1)
  • AC100(53)
  • AC120(1)
  • AC200(1)
  • DC5(2)
  • DC12(23)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 17(1)
ブランド
  • デンヨー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
48(1)
AC100/200
AC100(53)
AC120(1)
AC200(1)
DC5(2)
DC12(23)
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
    用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!出力(kVA)5.5燃料ガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64乾燥質量(kg)97連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5始動方式セルモータ式仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1エンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ360V-60i音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機