絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 48(1)
  • AC110/220(1)
  • AC200/220(26)
  • AC100/110(25)
  • AC400/440(16)
  • AC100(77)
  • AC120(1)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
  • DC5(3)
  • DC12(28)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 17(1)
  • 25(2)
ブランド
  • デンヨー(2)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
    用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!出力(kVA)5.5燃料ガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64乾燥質量(kg)97連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5始動方式セルモータ式仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1エンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ360V-60i音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
    交流定格出力(kVA)6.5定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12周波数(Hz)交流:50/60切換式音響パワーレベル(dB)84質量(kg)130連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4燃料タンク容量(L)25材質カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鉄全長(mm)950全幅(mm)765電源USB:DC5V・1A/2.1A全高(mm)773燃料無鉛ガソリンコンセント形状単相100V15A用×4、単相100V30A×1、単相200V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773バッテリーHTZ14S(GSユアサ YTZ14S互換品)エンジン形式LC190FD-2始動方式セルスターター/リコイルスターター点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)1.45排気量(cc)420推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    819,800税込901,780
    1台
    100日以内出荷
    コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
    相数単相(3線式)定格電圧(V)100/200種別防音型/ディーゼルエンジン発電機仕様●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●セルスタータ●燃料ゲージ●オイルセンサ質量(kg)(整備)264形式水冷4サイクル渦流室式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油エンジン部総排気量(mL)479乾燥質量(kg)239燃料タンク容量(L)25始動方式セルモータ式力率1
発電機
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
発電機 【通販モノタロウ】 エンジン工具