2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります