絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5(1)
ブランド
  • 新ダイワ
  • 工進(7)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • ナカトミ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
  • ヤンマー(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH POWER(2)
  • エスコ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • PowerArQ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
DC12(1)
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • インバータガスエンジン発電機 新ダイワ

    インバータガスエンジン発電機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
    定格出力(kVA)0.9使用燃料LPG(プロパンガス)周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)60(無負荷定格運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)始動方式リコイルスタータ方式仕様●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(端子)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番206-0015長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)交流:単相100、直流:12コンセント形状単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1定格電流(A)交流:9、直流:8.3名称GM082外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000コンセント15A×2個(合計9Aまで)音響パワーレベル(dB)89(LwA)

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機