絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- 工進(1,133)
- 三笠産業[工具](64)
- 共立(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- ホンダ(9)
- 日本ダイヤモンド(7)
- MEIHO(ワキタ)(6)
- EARTH POWER(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ナカトミ(4)
- マキタ(3)
- パオック(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- イチネンTASCO(2)
- ハスクバーナ(2)
- ニチネン(2)
- ヤンマー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

集塵式カッター用付属品ダストホース
新ダイワ¥8,298税込¥9,1281本(1本)欠品中集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されているダストホースです。適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥17,980税込¥19,7781枚(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥2,398税込¥2,6381個(1枚)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグとホースと繋ぐジョイントです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品ホースバンド
新ダイワ¥1,198税込¥1,3181個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグ固定用のバンドです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
集塵式カッター用付属品エアダクト
新ダイワ¥1,298税込¥1,4281個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッターに付属されているエアダクトです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
インバータガスエンジン発電機
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)定格出力(kVA)0.9方式インバーター連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)騒音値(dB)88(LwA音響パワーレベル)トラスコ品番206-0014長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)10~40周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100燃料LPG(ブタンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM082力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(Laeq音圧レベル)
エンジンカッター用付属品レンチツール
新ダイワ¥2,098税込¥2,3081個(1個)3日以内出荷エンジンカッター付属品のレンチツールです。適合機種EC7412S、EC7414S、ECL7412S、ECL7414S、ECL7412BS、ECL7414BS、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
コンセントボックス
新ダイワ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。市販の南京錠で鍵をかけられます。コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)適合機種可搬形マルチ発電機 単相3線コンセント個数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×428×298コンセント出力100V/15A乾燥質量(kg)14.6
インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
インバータガスエンジン発電機
新ダイワ(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。定格出力(kVA)0.9使用燃料LPG(プロパンガス)周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)60(無負荷定格運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)始動方式リコイルスタータ方式仕様●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(端子)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番206-0015長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)交流:単相100、直流:12コンセント形状単相100V用×2、12Vバッテリー充電用(端子)×1定格電流(A)交流:9、直流:8.3名称GM082外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000コンセント15A×2個(合計9Aまで)音響パワーレベル(dB)89(LwA)



















![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)