絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
燃料タンク容量(L)
  • 105
  • 15(7)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 36(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75.4(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 198(2)
  • 350(5)
  • 420(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/110(1)
AC200/220(1)
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    新ダイワ
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別標準燃料タンク極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示バッテリー80D26R(1個)励磁方式自励式(ブラシレス)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機