バクマ工業
内装用バール
1本で釘抜き、ハンマー、はがし、スクレーパーの4つの作業に使えます。
全体焼入れを施しています。
用途
内装作業に。
材質
クロームバナジウム鋼
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03196072
NB-200-H
200
180
平型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
03196090
NB-250-V
250
290
V型
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
03196142
NB-250-H
250
290
平型
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください