絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
燃料タンク容量(L)
  • 21
  • 15(7)
  • 26(2)
  • 36(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75.4(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 198(2)
  • 350(5)
  • 420(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • デンヨー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
  • 小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    769,800税込846,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
    用途河川工事や港湾工事に最適!仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100全幅(mm)585全高(mm)857燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    779,800税込857,780
    1台
    11日以内出荷
    発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)容量(L)エコベース:21全幅(mm)585定格電圧(V)100全高(mm)857寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1定格出力(kVA)3.1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機