商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
定格出力で80dB以下の静音性能を達成し、夜間工事、防災様々な場面に適応。
デジタル表示、高出力対応のコンセント、過電流保護機能も搭載し、カンタン、安全にご利用いただけます。
用途ドローン業務活用。非常時予備電源。業務用電源。精密機器充電(別途車載インバータなどが必要)。
質量(kg)170
定格電圧(V)100/200(切替式)
電力(W)定格:5500、最大:6000
コンセント個数100V:20A2個口×1+30A×1/200V:30A×1
燃料ディーゼル/灯油(指定添加剤要)
定格電流(A)50(100V)/27.5(200V)
起動形式エンジン:電気起動
エンジン部総排気量(mL)498
周波数許容変動<±2.5%
全長×全幅W×全高(mm)1055×550×800
燃料タンク容量(L)11
相数単相
エンジン形式単気筒 空冷 4サイクル DI
力率1
電圧変動<±5%
エンジン型式FD192FC/E
関連資料(1.0MB)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。