「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(1)
AC200/220(1)
AC100(2)
AC110(1)
三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家
仕様排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:378
電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7
電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220
出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA
燃料軽油
周波数50/60Hz
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89
乾燥質量(kg)339
燃料タンク容量(L)36
エンジン形式クボタ Z482-K3A
力率三相0.8、単相1.0
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)421
周波数(Hz)50/60
電流(A)50/54.5
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1230×650×760
乾燥質量(kg)379
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)54/57
エンジン型式クボタD905-K3A
出力(kVA)5/6
音響パワーレベル(dB)81
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機
質量(kg)整備質量:254
周波数(Hz)50/60
電流(A)31
電圧(V)100
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000
乾燥質量(kg)215
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
出力(kVA)3.1
排出ガス対策型対象外
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。