絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- DC5(1)
- DC12(3)
周波数(Hz)
- 50/60(10)
- 50(2)
- 60(2)
燃料タンク容量(L)
- 3.8(1)
ブランド
- デンヨー(2)
- 三菱重工(2)
- 工進(1)
- 新ダイワ(1)
- ホンダ(1)
- パオック(1)
- ニチネン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
DC5(1)
DC12(3)

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
カセットボンベ式発電機
京セラインダストリアルツールズ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30、5W-30幅(mm)約235高さ(mm)約410質量(g)12600形式フルカバードタイプ奥行(mm)約462回転数(min-1[r.p.m])4200(最大トルク時)/3600(無負荷時)定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)商品番号590100A材質(ハウジング)PP+TD20連続運転時間(h)カセットボンベ2本:1(定格負荷)、2.2(1/4負荷、省エネモード)始動方式リコイルスターター(手動)材質(カバー)上カバー・サイドカバー・プラグカバー:PP+TD20、マフラーカバー:PA66+GF30使用環境温度(℃)5~40電圧調整方式インバーター式材質(ボックス)パネルBOX:PP+TD20定格出力(kVA)0.9(交流)騒音値(dB(A)/7m)31.7sone/76(定格負荷)、23.9sone/74(1/4負荷)出力端子直流USBType-A(5V/3A9V/2A12V/1.5A)、直流USBType-C(5V/3A9V/3A12V/2.5A)(同時出力時最大5V3A)、アース付きコンセント(交流)点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA
工進¥77,980税込¥85,7781台当日出荷カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
カセットガスインバータ発電機
パオック¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ドライバ+ハンドル/直流バッテリー充電用コード/オイルドレンパイプ/オイルジョッキ/取扱説明書適合エンジンオイル:SAE 10W-30幅(mm)425質量(kg)約12高さ(mm)400奥行(mm)235周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2方式インバーター本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5排気量(mL)60使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン保証期間1年オイルセンサー機能あり始動方法リコイルスタータガス容量(g)500(カセットガスボンベ2缶)定格出力(kVA)1端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)エンジンオイル容量(mL)250
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
ガソリン発電機
三菱重工¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷インバータ制御で安定した電力を供給します。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 3.8リットル燃料タンクを搭載、1000ワットの定格出力ベースで約5時間連続運転、コンパクトながらも、大きな力を発揮します。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国士交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機使用温度範囲(℃)-10~40全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流1000VA/直流100W乾燥質量(kg)21燃料タンク容量(L)3.8連続運転時間(h)約5(定格時)エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流10/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流 )
ガス発電機
三菱重工¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流900VA/直流100W全長×全幅W×全高(mm)400×330×390エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガスエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流)
ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)
ニチネン¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!仕様エンジンエアクリーナー方式:半湿式(ウレタンフォーム)全長(mm)395全幅(mm)221全高(mm)345定格電流(A)(交流)7、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60定格電圧 DC V5安全装置調速機形式:電子式使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)騒音値(dB)56(7m)冷却方式強制空冷式機能CO検知自動停止機能搭載全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式CDI点火始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1定格電圧 AC V100駆動方式エンジン直結定格電力(VA)(交流)0.7kキャップ形式プラグキャップ:0.6~0.7mmアズワン品番64-8886-76点火プラグTORCH CMR6Aエンジン総排気量(cm3)40コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応エンジンオイル量(L)0.2(200cm3)音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)定格運転時間(分)約40(100%負荷)推奨エンジンオイルAPI分類SJ級以上エンジンオイル(SAE 10W-30)
インバータガスエンジン発電機
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)トラスコ品番206-0014長さ(mm)400幅(mm)330高さ(mm)390使用温度範囲(℃)10~40周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100燃料LPG(ブタンガス)方式インバーター定格電流(A)9騒音値(dB)88(LwA音響パワーレベル)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM082力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60(Laeq音圧レベル)
インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ)
デンヨー¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。全長(mm)365使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)442(ハンドル折り畳み時:262)定格電圧(V)100全高(mm)944(ハンドル折り畳み時:524)燃料ブタンガス(カセットボンベ)定格電流(A)9機能電子ブレーカー/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)365×442×944乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)1.1~2.2(カセットボンベ2本)エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式ホンダ GXH57T始動方式リコイルスタータ式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25エンジン総排気量(cm3)57.3グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(無負荷定格回転時の値です)
















![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)