絞り込み
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- KS(坂謙)
- EARTH POWER(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- デンヨー(2)
- ニチネン(1)
- パオック(1)
- ホンダ(1)
- 三菱重工(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 工進(1)
- 新ダイワ(1)

ガスインバーター発電機
KS(坂謙)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!用途災害時の防災用等に!!定格出力(kVA)1方式インバーター連続使用時間(時間)約1~2騒音値(dB)68幅(mm)235質量(kg)12高さ(mm)400奥行(mm)425周波数(Hz)50/60(切替式)排気量(mL)0.6使用燃料カセットガスエンジンタイプ空冷4サイクルガス容量(g)500(カセットボンベ2本)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
エンジン工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら