絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- 48(1)
- AC100/200(2)
- AC120(1)
- AC200(2)
- DC5(2)
- DC12(24)
- DC48(1)
周波数(Hz)
- 50/60(52)
- 50(22)
- 60(20)
燃料タンク容量(L)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(3)
- 3.6(3)
- 4.2(5)
- 4.7(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 8.3(2)
- 9(6)
- 9.8(2)
- 10(2)
- 12(5)
- 12.7(2)
- 13.5(1)
- 15.5(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- デンヨー(19)
- 工進(7)
- 新ダイワ(7)
- EARTH POWER(6)
- パワーテック(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- ナカトミ(2)
- パオック(2)
- 北越工業(AIRMAN)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ホンダ(1)
- ダイシン HG(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(13)

インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))64~72本体質量(kg)28連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 1.8KVA
工進¥67,980税込¥74,7781台当日出荷本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60HZ切替式騒音値(dB)65-73本体質量(kg)17連続運転時間(h)3.1-7.5付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3Aエンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンエンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
インバーター発電機 1.6KVA
工進(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)22連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
インバーター発電機 GV-SEシリーズ
工進(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から3日以内出荷初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、オイルじょうご1個、USBアダプター1個、取扱説明書1部使用温度範囲(℃)-5~40定格電圧(V)交流:100、直流:12バッテリー(エンジン)なし相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個
ドリームパワー インバーター発電機
ナカトミ(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。交流定格出力(kVA)0.9使用燃料無鉛ガソリン定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約63)質量(kg)約12.7連続運転時間(h)約3時間40分~2時間20分始動方式リコイルスターター付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、棒ハンドル幅(mm)450高さ(mm)380出力(kW)エンジン:1.15(1.5PS)/5000-1奥行(mm)260定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380エンジン部総排気量(mL)53.5燃料タンク容量(L)1.8(レベルゲージ位置)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン出力端子USB:DC5V/2A×2口(合計4A)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)180コンセントAC100V/9A×2口(合計9Aまで)、DC12V/5A×1口
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw
ナカトミ¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。用途屋外での様々な電力供給に。交流定格出力(kVA)2.8使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)質量(kg)約34.5連続運転時間(h)約3~6始動方式リコイル/セルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)幅(mm)560高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
インバーター発電機 2.9KVA
工進(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))61~67本体質量(kg)44連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付定格出力(kVA)1.6使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445定格電圧(V)単相100定格電流(A)16外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)4.2電圧調整方式インバータ式力率1エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台欠品中1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
インバーター発電機 0.9KVA
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)本体質量(kg)14連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なしエンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
発電機
EARTH POWER¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
インバーター発電機
EARTH POWER¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
インバーター発電機3000W
パワーテック¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
リモコン付き インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷リモコン、セルで簡単に始動できます。使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60型式(本体)フルカバーボディ電圧(V)12~13バッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
インバーターエンジン発電機
京セラインダストリアルツールズ¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
セル式インバーター発電機
パオック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
ガソリンインバータ発電機
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動。商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。セル付で始動もラクラク周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
インバーター発電機
EARTH POWER¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))92(LwA)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]全長(mm)555全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470全長×全幅W×全高(mm)555×300×470プラグ(ギャップ)0.6~0.7エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火過電流保護(交流/直流)電子式
インバーター発電機
EARTH POWER¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。定格出力(kVA)交流:2.8使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]始動方式リコイル式/セルモータ式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
防音型インバーター発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。定格出力(kVA)2.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
インバーター発電機1000W
パワーテック¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
ガソリンエンジンインバータ発電機
新ダイワ¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。定格出力(kVA)1.8使用燃料レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約4.2(エコ発電作動時:約10.5)始動方式リコイルスタータ方式仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●ブースト機能付●アクセサリーソケット(シガーソケット型)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)555幅(mm)300高さ(mm)470形式多極回転界磁形定格電圧(V)単相100定格電流(A)18外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×300×470燃料タンク容量(L)4.7エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.52/4500エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】20A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJグリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4音響パワーレベル(dB)92(LwA)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。出力(kVA)2.8使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6始動方式セル式リコイル付仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
インバーター発電機
EARTH POWER¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61乾燥質量(kg)32連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリー無プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
インバーター発電機
EARTH POWER¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。定格出力(kVA)交流:2.5使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]騒音値(dB(A)/7m)65~68乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリー無プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)音響パワーレベル(dB)83乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機電流(A)22電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1潤滑油量(L)0.5
防音型インバータガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
インバーター発電機
京セラインダストリアルツールズ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)交流定格出力(kVA)1.8潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)71~79/[LwA]質量(kg)18.5連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)約7.4~3.2始動方式リコイルスターター(手動)付属品プラグレンチ、(+)ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル仕様超低騒音型長さ(mm)514幅(mm)283高さ(mm)459タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:18、直流:5(12Vバッテリー充電専用)エンジン部総排気量(mL)113燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相電圧調整方式インバーター式出力端子交流:アース付コンセント、直流:T型コンセント点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.52
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)670×535×565燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!出力(kVA)5.5燃料ガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64乾燥質量(kg)97連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5始動方式セルモータ式仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1エンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ360V-60i音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
MTOインバーター発電機 EG-2750i
EIGERTOOL(アイガーツール)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
発電機 HPG2300i
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30













































![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)