ガソリン発電機 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)8.1 トラスコ品番836-4152 タイプJN 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481 交流電圧(V)100 乾燥質量(kg)29.9 連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流電流(A)25.0 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC 始動方式リコイルスターター(手動) 変換方式インバーター 騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94 定格出力(kVA)2.5 潤滑油量(L)0.58 エンジン総排気量(cm3)186 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります