ガソリン発電機 :「工事現場用照明」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L)12 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります