絞り込み
定格電圧(V)
  • AC120(1)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
燃料タンク容量(L)
  • 4(1)
  • 5.8(1)
  • 7.2(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • 工進(8)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • ナカトミ(3)
  • EARTH POWER(3)
  • 新ダイワ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
  • ヤンマー(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(1)
  • ダイシン HG(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • チャンピオン(Champion)(1)
  • DJI(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • PowerArQ(1)
  • JESIMAIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)

    DAYGENE3600e

    DAYTONA(デイトナ)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
    寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
  • DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)

    DAYGENE2700e

    DAYTONA(デイトナ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
    寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
  • 静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)

    静音型インバーター発電機

    DAYTONA(デイトナ)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
    定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60騒音値(dB)53.5(エコモード時)質量(kg)18.3連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時始動方式リコイルスターター方式トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機