ガソリン発電機 :「超小型発電機」の検索結果
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。