1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
燃料ガソリン
定格電流(A)25
乾燥質量(kg)29
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
仕様騒音指定:超
形式自励式多極界磁回転型
電流(A)18
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
エンジン形式単気筒OHC
始動方式リコイル
定格出力(kVA)1.8
直流出力12V-8.3A
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
燃料ガソリン
定格電流(A)16
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i
力率1
定格出力(kVA)1.6
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
eモード搭載で低燃費&低騒音
オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群
車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)90
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
燃料ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)687×494×640
乾燥質量(kg)77
燃料タンク容量(L)15.5
相数単相(2線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67
エンジン型式ヤマハMZ200
出力(kVA)2.8
音響パワーレベル(dB)84
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。
市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料ブタン(カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)22
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618
燃料LPガス
定格電流(A)22
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)61
相数単相(2線式)
エンジン形式メイキ GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)15.5
仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付
トラスコ品番121-6239
全長(mm)687
質量(kg)77
全幅(mm)494
全高(mm)640
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
交流定格出力(kVA)2.8
始動方式セル式リコイル式
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
燃料タンク容量(L)2.6
トラスコ品番818-4617
定格電流(A)(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)14
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~68
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。
機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。
起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12
定格周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)
全長(mm)555
形式多極回転界磁形型
全幅(mm)300
全高(mm)470
定格電流(A)【直流】18、【交流】3
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)
乾燥質量(kg)25
エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
力率1
騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)
過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター
定格出力(kVA)1.8
エンジン総排気量(cm3)79
コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。
様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。
直流12Vアクセサリソケット搭載。
スマートコック搭載により始動が簡単。
モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7
全長(mm)555
電流(A)18
全幅(mm)300
電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)
全高(mm)470
コンセント個数2個(20A)
燃料無鉛レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2
乾燥質量(kg)25
出力容量(kVA)1.8
エンジンタイプヤマハMZ80V-22i
相数単相2線式
エンジン形式4サイクル空冷OHV
始動方式リコイル式
力率1
音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65
エンジン総排気量(cm3)79
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)68
定格出力(kVA)2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど
定格電圧(V)直流:12
周波数(Hz)交流電源:50/60切替式
燃料タンク容量(L)10
仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上
質量(kg)62
定格電流(A)交流:30、直流:8
定格出力電流(A)溶接電源:135
使用率(%)溶接電源:60
騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627
バッテリーYUASA YTX7L-BS
適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2
連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6
交流定格出力(kVA)3
電流調整範囲(A)溶接電源:30~135
定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4
定格電源交流:100V
点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)
エンジン型式LC170FD-3
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
短絡電流(A)溶接電源:150
エンジンオイル量(L)0.6
排気量(cc)エンジン:212
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに
仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87
寸法(mm)全長500×全幅295×全高469
質量(kg)19
周波数(Hz)50/60切換式
交流電圧(V)100
直流電圧(V)12
交流電流(A)18
直流電流(A)8.3
定格出力(kVA)1.8
出力(kVA)最大2
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。