1,140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーチケント 日本紐釦貿易ピーチケント日本紐釦貿易(1件のレビュー)
389税込428
1袋(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
材質紙製寸法(mm)約394×545
アウトドアコード メルヘンアートアウトドアコードメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
デコポッジオールパーパス KIYOHARA(清原)デコポッジオールパーパスKIYOHARA(清原)(2件のレビュー)
359税込395
1本(30mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。 接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分合成樹脂、アクリル樹脂
レインディアモス 松村工芸レインディアモス松村工芸
1,698税込1,868
1個(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
もうせん タカギ繊維もうせんタカギ繊維(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
寸法(cm)38×18
レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット PADICOレジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セットPADICO
2,298税込2,528
1本(2mL×12本)
当日出荷
待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g寸法(mm)ボトル:Φ18xH44容量(mL)各2パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30gPADICO
999税込1,099
1本(30g)
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本全重量:52.5g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット 高森コーキUVライトを当てると固まる不思議な硬化剤 3本セット高森コーキ
999税込1,099
1セット(5g×3本)
欠品中
クリア特性耐水、耐熱
Regin Lab LEDレジン液 KIYOHARA(清原)Regin Lab LEDレジン液KIYOHARA(清原)
1,198税込1,318
1本(25g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
フェイクファーポフポフ M レモンフェイクファーポフポフ Mレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
直径約20ミリサイズのボンボン。パステル5色(白、桃、黄、水、紫)各4個入り。
用途ラッピングやハンドクラフトに。パステルカラー
コールダイホット 桂屋ファイングッズコールダイホット桂屋ファイングッズ
569税込626
1個(20g)ほか
7日以内出荷
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
フェルト羊毛 ハマナカフェルト羊毛ハマナカ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50g×3個)
当日出荷から8日以内出荷
バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。
材質メリノウール100%
フェルト羊毛 ハマナカフェルト羊毛ハマナカ
579税込637
1個(100g×1個)
当日出荷から4日以内出荷
染色していない洗っただけのナチュラルなウールてす。羊の種類よって風合いが異なりますので作品によって使い分けてください。また手染めや手つむぎにも使っていただけます。繊維は太く、色も黄色味を帯びびています。バッグetc.しっかりさせたい作品に向きます。
材質ウール100%
ベストカラーミニ 松謙ベストカラーミニ松謙(1件のレビュー)
259税込285
1本(30mL)
当日出荷から4日以内出荷
煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)30タイプ綿・麻・レーヨン用
Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原)Regin Lab LEDコンパクトランプKIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
カルトナージュグルー 日本紐釦貿易カルトナージュグルー日本紐釦貿易(6件のレビュー)
789税込868
1本(250g)ほか
当日出荷
上柿渋 シマモト上柿渋シマモト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。特性耐水使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原)ミズヒキ専用コーティング液 6mlKIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
479税込527
1本(6mL)
当日出荷
水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)
アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UV硬化剤EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し 和信ペイントデコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し和信ペイント(1件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)ほか
当日出荷
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。 ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
スチロール スチボール芯 たまご型 丸芳スチロール スチボール芯 たまご型丸芳
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スチロール 半円 丸芳スチロール 半円丸芳(1件のレビュー)
399税込439
1巻(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さがある花の芯に使います。材質ポリスチレン
調色スティック パジコ調色スティックパジコ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
長さ(mm)150
UV-LEDレジン 空の雫 PADICOUV-LEDレジン 空の雫PADICO
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応 スピード硬化UV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明硬化時間裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分 UVライト(36W) 各2~5分 太陽光(晴天時) 各1~3分 太陽光(雲天時) 各10~20分※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用PADICO
2,798税込3,078
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%
LEDハンディライト エルベールLEDハンディライトエルベール
1,500税込1,650
1台
当日出荷
LEDレジンに特化したコードレスハンディライト
セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
ベストフィックス 松謙ベストフィックス松謙
389税込428
1本(60mL)
当日出荷
お洗濯による色落ちを防ぎます。ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で染めた素材に対して高い定着効果があります。
用途綿・麻・レーヨンの色の定着内容量(mL)60質量(g)74仕様【染色助剤】直接染料用定着剤
エコバッグ A4 横 アーテック[学校教材・教育玩具]エコバッグ A4 横アーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
当日出荷
A4サイズの教科書・ノートが横向きに入るエコバッグ
セット内容本体×1材質綿寸法(mm)260×330
36W専用ランプ 替え球 KIYOHARA(清原)36W専用ランプ 替え球KIYOHARA(清原)
599税込659
1本
当日出荷
UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
つるしリング 丸芳つるしリング丸芳
219税込241
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
用途つるし雛等に使用できます。 シングルハンガーとあわせてご使用ください。材質紙製
本革シート 日本紐釦貿易本革シート日本紐釦貿易
2,198税込2,418
1袋(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(cm)約0.13
ハンガースタンド 日本紐釦貿易ハンガースタンド日本紐釦貿易(2件のレビュー)
319税込351
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スタンド付羽子板 日本紐釦貿易スタンド付羽子板日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
両房 INAZUMA(イナズマ)両房INAZUMA(イナズマ)(1件のレビュー)
589税込648
1袋(5本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
エンボスヒーター3000 こどものかおエンボスヒーター3000こどものかお
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上柿渋色人 シマモト上柿渋色人シマモト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。主な用途木、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
キャンバス ハマナカキャンバスハマナカ
319税込351
1枚
欠品中
材質ポリエチレン製寸法(cm)30×38(69目×87目)マス目寸法(mm)約3
大きいシリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具]大きいシリコンモールドアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
当日出荷
キューブ型の大きなシリコンモールド!キューブ型の大きなシリコンモールド!
セット内容本体×1材質シリコン寸法(mm)50×50×50タイプキューブ包装形態白箱+品名シール
Regin Lab iro-drop(いろどろっぷ)10色セット KIYOHARA(清原)Regin Lab iro-drop(いろどろっぷ)10色セットKIYOHARA(清原)
1,998税込2,198
1箱(10色)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カラフルな作品づくりに役立つレジン用着色剤です。 1滴(約0.03g)ずつ出して使えるので濃度が調整しやすく、手を汚すこともありません。 色同士の混色も自由自在で、幅広い表現ができます。
成分有機溶剤、合成樹脂、有機顔料

手芸/クラフト/アクセサリー用品』には他にこんなカテゴリがあります

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット