ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー :「マジックテープ アイロン」の検索結果
アイロンの熱で貼り付けることが可能。
ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
用途布地にマジックテープでの固定。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.15
材質ナイロン
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X150
粘着剤ポリアミド系
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(cm)15
『裁縫用資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
- ひも/平・丸ゴム/テープ
- ファスナー/スライダー
- ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
- リボン/レース
- 生地/フェルト
- 持ち手/ショルダー/口金
- ワッペン/アップリケ/ラベル
- 補修布/裾上げテープ
- 芯材
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。