20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボスヒーター KIYOHARA(清原)エンボスヒーターKIYOHARA(清原)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)アズワン品番65-0444-45
LED&UV ランプ 24/48W エルベールLED&UV ランプ 24/48Wエルベール
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原)Regin Lab LEDコンパクトランプKIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
LEDハンディライト エルベールLEDハンディライトエルベール
1,500税込1,650
1台
欠品中
LEDレジンに特化したコードレスハンディライト
セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
36W専用ランプ 替え球 KIYOHARA(清原)36W専用ランプ 替え球KIYOHARA(清原)
599税込659
1本
当日出荷
UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
ハンディヒーター PADICOハンディヒーターPADICO
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)・2mの電源ケーブル・クラフト用の取扱説明書付き・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)【使用方法】1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m内容物:ハンディヒーター、取扱説明書全重量:245g色:ホワイト材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス定格電源:AC100V / 50-60Hz定格消費電力:弱/110W、強/215W温風温度:弱/150℃、強/200℃安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスヒーター3000 こどものかおエンボスヒーター3000こどものかお
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイガープロ用UVライト 375 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UVライト 375EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
レジン注入器 日本紐釦貿易レジン注入器日本紐釦貿易(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両面タイプや小さい作品作りにオススメ! 気泡も入りにくい!
容量(mL)12
紙・布用コート液 デコラージュコート パジコ紙・布用コート液 デコラージュコートパジコ
399税込439
1本(20mL)
翌々日出荷
レジンクラフト、透明樹脂(レジン)でパーツにレジン液が染み込まないように防止するコート液です。
用途レジン液染み込み防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×90
エンボスヒーター エルベールエンボスヒーターエルベール
3,900税込4,290
1台
10日以内出荷
気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付
セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ47×240電源(V)AC100温度(℃)約120(弱)・250(強)包装形態化粧箱
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2 クラフトギャラリースーパーレジンUVクリスタルランプ9W2クラフトギャラリー
3,498税込3,848
1箱
7日以内出荷
電圧(V)100(50/60Hz共用)波長(nm)365電源コード(m)1.9ワット数9寸法(mm)262×87×107質量(g)約746(電源コード含む)材質PPグレー関連資料(1.62MB)
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用換え球9W2-L クラフトギャラリースーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用換え球9W2-Lクラフトギャラリー
679税込747
1箱
7日以内出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用の換え球です。 レジン液が硬化しにくくなったら新しい換え球に交換してください。
適合本体UVL9W2関連資料(1.62MB)
【レジンクラブ】シマエナガ バレンタインVer. イングカワモト【レジンクラブ】シマエナガ バレンタインVer.イングカワモト
829税込912
1枚
3日以内出荷
大人気のシマエナガがバレンタインVer.で登場!ハートやチョコと一緒にバレンタインを盛り上げます。パーツは他の動物系のシールとも組み合わせて使えるサイズです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
寸法(mm)88×110入数(枚)1素材PE
レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット PADICOレジンキット鉱物レジンアクセサリーキットPADICO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
【特徴】UV-LEDレジンで本物のような鉱物アクセサリーが作れるキットです。このキットで、ピアス2点、ノンホールピアス2点の計4点作れます。※レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。【セット内容物】・UV-LEDレジン太陽の雫30g × 1本・タフレクトモールド(R)[鉱物D] × 1個・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -] × 1セット・調色パレット[miniサイズ] × 1個・調色スティック × 1個・クランクヒートン[ゴールド10本入] × 1袋・ピアス・丸台座+カン付きタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・ノンホールピアス・貼り付けタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・丸カン × 10個【別途ご用意していただくもの】・UV-LED ライト・接着剤・平ヤットコ・クリアファイル・ピンセット・ティッシュ・ポリ手袋【その他】本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。パッケージ台紙の裏面に「鉱物レジンのピアスの作り方」が載っています。ご使用前に、本商品及び各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。【キットに入っている着色剤のカラー】・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -]落ち着いた絶妙な色合いのくすみカラーです。・枯葉、伽羅、夕暮れ、霜夜、寒空【キットに入っているモールド】・タフレクトモールド(R)[鉱物D]・アクセサリー向けに小さめで本物のような鉱物が作れます。・a:鋭い形の欠片、b:やや大きめでラフな台形、c:小さめでラフな五角形の多面体。
材質(モールド)熱可塑性樹脂、(太陽の雫30g)アクリル系光硬化樹脂、(宝石の雫クリアカラーセット狭霧)有機溶剤/合成樹脂/有機顔料パッケージサイズ(mm)207×285×60
LED UVライト 高森コーキLED UVライト高森コーキ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
レジン型 タフレクトモールド パジコレジン型 タフレクトモールドパジコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!使い方次第の様々なカタチのパーツが作れるモールド。スポーツや楽器パーツ27種類。使えるバリエーションが豊富、他のモールドと組み合わせてオリジナルアイテムを作って下さい。
材質熱可塑性樹脂寸法(mm)130×4.5×130耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20入数(個)1
【レジンクラブ】鶴亀と和柄 イングカワモト【レジンクラブ】鶴亀と和柄イングカワモト
829税込912
1枚
3日以内出荷
長寿と繁栄のシンボルでもある鶴と亀に、伝統的な和柄である市松模様、矢絣、麻の葉文様などを組み合わせました。和風アクセサリーや小物作りにぴったりです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
寸法(mm)88×110入数(枚)1素材PE
レジン エコバッグセット(レジン液+LEDランプ) KIYOHARA(清原)レジン エコバッグセット(レジン液+LEDランプ)KIYOHARA(清原)
2,598税込2,858
1箱
6日以内出荷
ResinLabのレジン液とLEDランプに、オリジナルロゴ入りエコバッグが入った限定セットです!箱入りで高級感のある仕上がりとなっております。 ResinLab:速さと美しさを両立した、LEDランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろん、プロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりに!
セット内容LEDレジン液25g、LEDコンパクトランプ、Resin Labオリジナルエコバッグ、Resin Labパンフレット材質1本体/特殊アクリレート樹脂、ボトル/PP(LEDレジン液25g)、2ABS(LEDコンパクトランプ)、3綿100%(オリジナルエコバッグ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×235×52

レジンクラフト』には他にこんなカテゴリがあります

レジンライト特集
おすすめ人気ランキング
レジン用ツール/UVライト