絞り込み

シリコンスプレー F-16
オザワ工業(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(430mL)当日出荷縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
シリコンオイルF-16
オザワ工業(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(200g)当日出荷100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。使用方法スポンジか布切れを充分ぬらして本材を少量つけ軽く拭いてください
パッカリング修正剤 パッカトール
ミズホケミカル¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷パッカリングがきれいに消えます。 小ジワを修正し優れたセット性があります。用途パッカリング修正剤主成分特殊変性シリカ、シリコーン
ほつれ止め筆ペンα
KAWAGUCHI (河口)¥599税込¥6591個(5mL)当日出荷細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。仕様ドライクリーニング、水洗い可タイプ筆ペンタイプ
エアーシリコン ST-700
三和化成(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。使用方法使用前に缶をよく振り対象物から20-30cm離して均一にスプレーしてください。
滑り・離形シリコーン剤 アイロンの友(液体タイプ)
ミズホケミカル¥2,398~税込¥2,638~1本(450mL)ほか当日出荷から5日以内出荷高純度シリコーンを配合しており滑り性、離型性、防サビ性が抜群です。 発売以来40年のロングライフ商品で今も幅広い用途で使用されています。用途アイロン及び金属面シリコーン皮膜剤主成分シリコーンオイル、石油溶剤
アタリ・テカリ修整剤「アタリペア」
ミズホケミカル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷特殊カチオンが繊維に配向吸着 親水性シリコーンが分子をマクロ化 微粒子スプレーで均一散布
高粘度シリコーン ピュアシリコン(液体タイプ)
ミズホケミカル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250g)当日出荷高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン主成分シリコーンオイル
オザワ わく&ワトール スプレー
オザワ工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(400mL)当日出荷ジャガード刺繍機等のワクを取り外した後のシワを容易に消去することができます。 アイロンがけでのシワ伸ばしの際、アタリヤテカリが生じやすい素材などに効果的です。
リメイク
恵美須薬品化工¥3,798税込¥4,1781本(420mL)当日出荷用途色修正剤使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
ベールワン
ミズホケミカル¥3,198税込¥3,5181缶(420mL)7日以内出荷和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。 クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。 広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。 速乾性で臭いもベタツキも残りません。 高品質復元剤により、効果は長時間持続します。用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
アイロンの友
ミズホケミカル¥599税込¥6591枚4日以内出荷特殊なシリコンの力で、アイロンや針のすべり性が格段にアップします。ノリ汚れ防止作用、防サビ・防コゲ効果があり、生地の変色や汚れの心配がございません。寸法(cm)12.5×17
ニューコート (スプレー)
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(300mL×12本)4日以内出荷防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
レジンメイト (スプレー)
ハシマ¥7,198税込¥7,9181箱(420mL×6本)8日以内出荷樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。用途芯地用樹脂はくり剤。
ニュークリンスプレー
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×12本)4日以内出荷スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。用途プレス機用シリコンオイルスプレー
ほつれ止め筆ペンα 詰換用
KAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2本)当日出荷ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。仕様ドライクリーニング、水洗い可容量(mL)5
巴里都(パリット)スプレー
恵美須薬品化工¥1,998税込¥2,1981缶(420mL)当日出荷あらゆる衣類にハリを与えパリッとさせるサイジング加工。使用方法対象物から20cm程度離してサッとひと吹きする
糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ)
ミズホケミカル¥1,198~税込¥1,318~1本(250mL)ほか当日出荷から6日以内出荷ミシン、アイロン、裁断機、編み機などの作動部分の潤滑・耐熱に、また縫製時の糸切れ、目飛び防止に優れた縫製用シリコーンです。用途シリコーン系潤滑油主成分シリコーンオイル、石油溶剤
マシンメイト (スプレー)
ハシマ¥36,980税込¥40,6781箱(300mL×10本)4日以内出荷優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。用途耐熱グリス スプレー
ニュークリンパウダー
ハシマ¥24,980税込¥27,4781箱(250g×12本)4日以内出荷接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。用途プレス機用シリコンオイルパウダー
ニューエース
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(400mL×12本)当日出荷プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
シリコムテープ 広巾
オザワ工業¥12,980税込¥14,2781巻5日以内出荷テーブル滑り用広幅テープ。 フッ素樹脂の約10倍も耐摩耗性があり、長期にわたって使用できます。テープ幅(mm)30テープ長さ(mm)750