絞り込み
使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
スイベルフック
マーテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
G-100 ファンドリーフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
GBK グリップラッチフック
マーテック¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
スリングフック EGKNA
マーテック¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェンスリング シングルフックHJJ
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様アイタイプ材質合金鋼質量(kg)3.4使用荷重(t)5.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8550-95適合チェーン線径(Φmm)13ラッチあり
グリップラッチフック
マーテック(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
スイベル式ロッキングフック
アイビッグ¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック
アイビッグ¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF
KITO(キトー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし
シングルフック
KITO(キトー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
TH オートフック
マーテック¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。質量(kg)5.5寸法L(mm)330寸法H(mm)43使用荷重(t)4.2寸法F(mm)20寸法E(mm)41寸法B(mm)60寸法G(mm)32安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングフック LKNK
マーテック¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から8日以内出荷ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
マーテック クルクル
マーテック¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から6日以内出荷バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
YOKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 クレビスロッキングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
ファンドリーフック
アイビッグ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックですRoHS指令(10物質対応)対応
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
ファンドリフック HSF
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
CM グラブフック
CM¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。RoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンスリング用フック
- チェーンスリング用チェーン
- 金具
















































![チェーンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具] チェーンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05868446-261008-02.jpg)