「使用荷重(t)」から絞り込む
0.9(1)
1.1(1)
1.5(2)
2(1)
3(1)
3.2(1)
10(1)
13(1)
17(1)
26(1)
使用荷重(t)をもっと見る
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)10
質量(kg/m)2.2
チェーンピッチ(P)(mm)30
破断荷重(kN)160
外面幅b(mm)35
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)7.5
呼び15.9
質量(kg/m)5.8
寸法B(mm)21.7
寸法C(mm)44
線径A(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)5
呼び12.7
質量(kg/m)3.8
寸法B(mm)18.3
寸法C(mm)35.7
線径A(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)3
呼び10
質量(kg/m)2.2
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)31
線径A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)1.5
呼び7.1
質量(kg/m)1.1
寸法B(mm)10
寸法C(mm)22
線径A(Φmm)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)0.9
呼び5.6
質量(kg/m)0.7
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)17
線径A(Φmm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)26
呼び31.7
質量(kg/m)23.4
寸法B(mm)44.2
寸法C(mm)99.5
線径A(Φmm)31.7
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)17
呼び25.4
質量(kg/m)14.8
寸法B(mm)37.8
寸法C(mm)77.9
線径A(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)13
呼び22.2
質量(kg/m)11.6
寸法B(mm)28.9
寸法C(mm)57.2
線径A(Φmm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80
使用荷重(t)10
呼び19
質量(kg/m)9.3
寸法B(mm)26.7
寸法C(mm)54.9
線径A(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンスリング用フック
- チェーンスリング用チェーン
- 金具
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。