9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(8)
1(4)
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DL-10 全長(mm)236 質量(kg)1.9 使用荷重(kg)500 角度(°)【吊】60以内
1個
46,800 税込51,480
翌日出荷

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 材質高抗張力鋼
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9229 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.9 使用荷重(kg)100~500
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

イーグルクランプ縦つりクランプ
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番448-6129 質量(kg)1.9 寸法L(mm)123 寸法H(mm)236 使用荷重(kg)500 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)52
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷