絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン(12)
  • イーグルクランプ(10)
  • スーパーツール(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • エスコ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(6)
  • 0.5(28)
  • 1(40)
  • 1.0(2)
  • 1.01972(2)
  • 2(36)
  • 2.0(2)
  • 3.0(2)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 5.0(2)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 4~35(1)
  • 6~36(1)
  • 8~32(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(5)
  • 40(6)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(3)
0.3(4)
0.35(6)
0.5(28)
1(40)
2(36)
3
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
立吊クランプ 象印チェンブロック立吊クランプ象印チェンブロック
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
109,800税込120,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-V型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
仕様ラチェットロック式
FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-VA型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンV-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-N型 竪吊クランプ三木ネツレン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレンV-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25型 竪吊クランプ三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
V-25ELC型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 竪吊クランプ三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
縦つり用軽量クランプ イーグルクランプ縦つり用軽量クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)スーパーツール
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL型イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ
169,000税込185,900
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツールタテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプスーパーツール
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
型式L型
V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-L型 竪吊クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレンVB-103型 球平鋼吊クランプ三木ネツレン
189,800税込208,780
1台
90日以内出荷
球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
鋼板竪吊クランプ エスコ鋼板竪吊クランプエスコ
107,600税込118,360
1台
翌日出荷
安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
縦吊クランプ