絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • スーパーツール(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(1)
クランプ範囲(mm)
  • 50
  • 12~40(2)
  • 15~45(1)
  • 16(11)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 22(2)
  • 25(17)
  • 28(9)
  • 30(13)
  • 35(11)
  • 36(2)
  • 38(3)
  • 40(22)
  • 45(9)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 100(1)
  • 124(1)
  • 174(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(2)
1(1)
2(3)
3(1)
5(1)
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 横吊クランプ三木ネツレン
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
HV-N型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50) イーグルクランプ厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)イーグルクランプ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
用途水平つり・運搬適合部材鋼板・敷鉄板
横吊クランプ