「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(2)
0.2(2)
0.3
0.5(7)
1(6)
1.5(3)
1.6(4)
2(5)
3(5)
5(10)
使用荷重(t)をもっと見る
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース
寸法P(mm)150
寸法O(mm)Φ27.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。