吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
材質特殊鋼
寸法D(mm)32
寸法H2(mm)70
トラスコ品番448-6226
質量(kg)4.9
寸法L(mm)123
寸法H(mm)284
基本使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)38
寸法H2(mm)60
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。