絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • Super(1)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 0.99932(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 5(6)
  • 12(1)
  • 150(1)
  • 1000(1)
クランプ範囲(mm)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 70(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(2)
0.15(1)
0.2(2)
0.3(2)
0.4(1)
0.5(6)
0.75(2)
0.8(1)
0.99932(1)
1
1.5(3)
1.6(3)
2(6)
3(5)
3.2(1)
3.5(1)
5(6)
12(1)
150(1)
1000(1)
使用荷重(t)をもっと見る
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
36,980税込40,678
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ
68,980税込75,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
ねじクランプ WH型 象印チェンブロックねじクランプ WH型象印チェンブロック
18,980税込20,878
1台
当日出荷
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)Super
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
ねじ式クランプ