8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
30~150(1)
80(1)
160(1)
240(2)
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番EA984DT-240 全長(mm)474 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)500
1個
51,800 税込56,980
8日以内出荷

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業 質量(kg)13 寸法H(mm)12 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法F(mm)280 寸法D(mm)118 寸法E(mm)370~435 寸法B(mm)305 寸法C(mm)187 寸法I(mm)60Φ 寸法G(mm)78 適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ
種別立吊クランプ
1組(2個)
69,900 税込76,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付 基本使用荷重(t)0.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596 寸法L(mm)474 寸法H(mm)241 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~240
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付 基本使用荷重(t)0.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷