商品豆知識
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
160(2)
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬
質量(kg)2.6
寸法H(mm)175
使用荷重(kg)(最小~最大)20~100
寸法F(mm)180
寸法D(mm)95
寸法E(mm)155
寸法B(mm)94
寸法C(mm)180
寸法T(mm)12
寸法I(mm)13Φ
寸法J(mm)14.2Φ
寸法G(mm)275~345
適合部材A:100~150mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6160
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.16
使用荷重(kg)100~160
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。