絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 3TB(1)
  • 4TB(4)
  • 6TB(5)
  • 8TB(4)
  • 10TB(1)
  • 12TB(2)
  • 16TB(1)
  • 20TB(1)
サイズ
  • 3.5インチ(16)
インターフェイス
  • SAS(3)
  • SATA(14)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(5)
  • 7200(11)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256
  • 64(3)
  • 128(3)
  • 512(18)
高さ(mm)
  • 20.2(1)
  • 26.1(3)
  • 26.11(2)
20.2・26.1・26.11
ブランド
  • SEAGATE(シーゲイト)(12)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
SEAGATE(シーゲイト)・Western Digital(ウエスタンデジタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向けSEAGATE(シーゲイト)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)
44,980税込49,478
1台
欠品中
SEAGATE BARRACUDA シリーズ 驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000SEAGATE(シーゲイト)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵HDD 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良いUSB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない安心の3年保証付き
仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
57,980税込63,778
1台
欠品中
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
45,980税込50,578
1個
121日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 SEAGATE(シーゲイト)Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用SEAGATE(シーゲイト)
31,980税込35,178
1個
欠品中
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサーSEAGATE(シーゲイト)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512NSEAGATE(シーゲイト)
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS容量(TB)2
Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB&#160;内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用&#160;ST8000VE001 SEAGATE(シーゲイト)Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
欠品中
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ IronwolfSEAGATE(シーゲイト)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。 さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド幅(mm)101.85サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11奥行(mm)146.99キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002SEAGATE(シーゲイト)
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
内蔵HDD