拡張インターフェース :「USB 1.1」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続
インターフェースUSB3.0
仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)
長さ(mm)80
幅(mm)21
高さ(mm)120
質量(g)43
ポート数2
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)0~80
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)0~60
チップセットEtron-EJ168A
USBタイプUSB 3.0 - 5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
積み重ね式レイアウトの4つの外付けUSB 3.0ポート。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 3.0 rev. 1.0規格とIntel xHCI rev0.95規格に完全準拠。バス電源USB対応デバイス用SATA電源コネクタ内蔵。オプションでUSBポートあたり900mAまで給電可能。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。PCI Express 2.0規格に準拠。ロープロファイルブラケット同梱
インターフェースUSB3.0
仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)
長さ(mm)75
幅(mm)19
高さ(mm)68
質量(g)68
ポート数4
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)-25~70
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)5~50
チップセットRenesas/NEC-μPD720201
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続
仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
インターフェースUSB2.0
セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書
長さ(mm)90
幅(mm)80
高さ(mm)20
質量(g)0.046
ポート数4
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)-40~125
カード薄型(SP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)-0~75
チップセットVIA/VLI-VT6212
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
インターフェースPCI Express x4
長さ(mm)110
幅(mm)120
高さ(mm)19
質量(g)78
コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]
ポート数2
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:10Gbps
セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
色ブラック
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)65
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)40
ポート数2
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×1
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
インターフェースUSB3.0
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
長さ(mm)82
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)50
ポート数2
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×1
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
インターフェースPCI Express
長さ(mm)120
幅(mm)150
高さ(mm)19
質量(g)125
コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]
ポート数4
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps
セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)
色ブラック
MTBF(時間)40000
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応
仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)133
幅(mm)20
色レッド
高さ(mm)65
質量(g)72
ポート数4
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)
保存温度(℃)-25~70
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)5~50
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)
インターフェースUSB3.1en2
長さ(mm)90
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)51
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
保存温度(℃)-20~60
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットASMedia-ASM1142
USBタイプUSB3.1en2-10bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能
インターフェースUSB3.0
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
長さ(mm)167
幅(mm)15
高さ(mm)120
質量(g)90
ポート数4
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠。各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応。互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー
付属品ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
長さ(mm)140
幅(mm)56
色レッド
高さ(mm)120
質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠。各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応。優れた互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。対応通信速度: 10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。対応スロット:PCIe 3.0 x4(またはそれ以上)。プラグアンドプレイ対応で、ドライバーのインストール不要。ロープロファイルブラケット装着済み(標準プロファイルブラケット装着済み)。補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー
付属品標準プロファイルブラケット、クイックスタートガイド
長さ(mm)140
幅(mm)56
色レッド
高さ(mm)79
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。